Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec PC23d Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4290680
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PC23DA0010032
EAN/GTIN:
     5711045611117
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der hochgradig kompakte PC23d lässt sich äußerst einfach installieren und bedienen. Die speziell konzipierte Plattform überzeugt durch eine innovative Gestaltung, die auf Basis von Kundenfeedback entwickelt wurde. Der 5,1 cm breite Desktop-Drucker eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen nur begrenzter Platz zur Verfügung steht. Der 5,1 cm breite Intermec Thermodirektdrucker PC23d wurde mit dem Ziel entwickelt, neue Standards bei Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität zu setzen. Der PC23d überzeugt mit einer mehrsprachigen LCD-Anzeige und Symbolgrafiken. Dank der vom Benutzer installierbaren Anschlussmöglichkeiten und Zubehörteile ist sichergestellt, dass der PC23d Ihren Geschäftsanforderungen heute und in der Zukunft gerecht wird. Die niedrigen Kosten und die einfache Handhabung machen den PC23d zur intelligenten Wahl für Etikettendruck-Anwendungen mit geringem Volumen.
Intermec PC23d - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 300 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
Intermec Printer Language (IPL), EPL2, Intermec Fingerprint, Intermec ESim, DSim (Datamax Interpreter), ZSim, Extensible Mark-up Language (XML), DPL
Funktionen
Echtzeit-Uhr, einstellbarer Abstandssensor
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 300 dpi - 6 cm Rolle
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB
Barcodes
UCC/EAN-128, Code 49, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MicroPDF417, Code 16K, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, Grid Matrix Code
Schriftarten
OCR-A, OCR-B
RAM
Technologie / Formfaktor
DDR2 SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
6 cm Rolle
Medientyp
Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Max. Druckbreite
54 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
60 mm x 900 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm, 38.1 mm
Max. Mediengröße
6 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, BSMI, cUL, GS, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EMC, IEC 60950-1, cULus
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
128 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
1.45 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,01*
€ 612,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,45*
€ 556,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,30*
€ 545,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,12*
€ 524,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1-110501-00
ab € 38,46*
Zubehör
Honeywell
201-031-230
ab € 129,35*
Zubehör
Honeywell
203-188-200
ab € 43,88*
Zubehör
Honeywell
321-576-004
ab € 9,16*
Zubehör
Honeywell
203-183-210
ab € 96,95*
Zubehör
Honeywell
203-184-210
ab € 25,25*
Zubehör
Honeywell
203-183-420
ab € 97,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.