Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4287203
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     659337-B21
EAN/GTIN:
     4948382835833
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server zuverlässige, kostengünstige Midline-Festplatten mit hoher Kapazität für Ihren wachsenden Workload-Speicherbedarf? HPE Server Midline-Festplatten sorgen für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Ihren Rechenzentrums-Anwendungen. Mit Midline-Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne Einbußen bei Leistung und Zuverlässigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Sie eignen sich ideal für die Speicherung großer Datenmengen. HPE Server Midline-Festplattenlaufwerke sind sowohl als 3,5 Zoll LFF-Laufwerke (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HPE Festplattenlaufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE ProLiant Serverumgebungen funktioniert. Vor der endgültigen Zertifizierung werden alle HPE Server Midline-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung von SMART und HPE Systems Insight Manager.
HPE Midline - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 Gen8 (3.5"), DL160 Gen8 Base (3.5"), DL160 Gen8 Entry (3.5"), DL160 Gen8 Performance (3.5"), DL180 Gen9 (3.5"), DL180 Gen9 Base (3.5"), DL180 Gen9 Entry (3.5"), DL180 Gen9 Storage (3.5"), DL20 Gen9 (3.5"), DL20 Gen9 Entry (3.5"), DL20 Gen9 Performance (3.5"), DL320e Gen8 (3.5"), DL320e Gen8 Base (3.5"), DL320e Gen8 Entry (3.5"), DL320e Gen8 Performance (3.5"), DL320e Gen8 v2 Base (3.5"), DL80 Gen9 (3.5"), DL80 Gen9 Entry (3.5"), MicroServer Gen8 (3.5"), MicroServer Gen8 Base (3.5"), MicroServer Gen8 Base Starter Kit (3.5"), MicroServer Gen8 Entry (3.5"), MicroServer Gen8 Performance (3.5" LFF), ML10 Gen9 (3.5"), ML10 Gen9 Entry (3.5"), ML10 Gen9 Performance (3.5"), ML10 v2 (3.5"), ML10 v2 Base (3.5"), ML10 v2 Entry (3.5"), ML10 v2 Performance (3.5"), ML110 Gen9 (3.5"), ML110 Gen9 Base (3.5"), ML110 Gen9 Entry (3.5"), ML310e Gen8 (3.5"), ML310e Gen8 Base (3.5"), ML310e Gen8 Entry (3.5"), ML310e Gen8 Performance (3.5"), ML310e Gen8 v2 (3.5"), ML310e Gen8 v2 Base (3.5"), ML310e Gen8 v2 Enty (3.5"), ML310e Gen8 v2 Performance (3.5"), ML350e Gen8 (3.5"), ML350e Gen8 Base (3.5"), ML350e Gen8 Entry (3.5"), ML350e Gen8 Performance (3.5"), ML350e Gen8 v2 (3.5"), ML350e Gen8 v2 Base (3.5"), ML350e Gen8 v2 Entry (3.5")
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 454,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.