Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P222/512 with FBWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4285758
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     631667-B21
EAN/GTIN:
     4948382764256
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Der HPE Smart Array P222 Controller ist ein seriell angeschlossener SCSI (SAS) RAID-Controller mit niedrigem Profil, 6 Gbit/s und PCIe 3.0, der auf Einstiegsebene Speicherleistung, Skalierbarkeit und Datenschutz für ausgewählte HPE ProLiant Gen8 Rack- und Tower-Server bereitstellt. Er ist mit vier internen und vier externen SAS-Kanälen ausgestattet und bietet eine höhere Serververfügbarkeit durch die Bereitstellung einer fortgeschrittenen Speicherfunktionalität, einschließlich einer Online-Migration auf RAID-Ebene mit Flash-gestütztem Schreibcache, globalem Online-Spare und präventiven Warnungen. Datenkompatibilität zwischen allen Smart Array Controller-Modellen erlaubt einfache und problemlose Migrationen, sobald höhere Leistung, Kapazität und Verfügbarkeit erforderlich werden. Auch die neuen Generationen der Smart Array Controller können das Datenformat der älteren Generationen verarbeiten.
HPE Smart Array P222/512 with FBWC - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - für ProLiant DL360p Gen8, MicroServer Gen8, ML310e Gen8, ML350e Gen8; StoreEver 6250
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Puffergrösse
512 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE LTO-5 Ultrium 3000 ¦ HPE ProLiant DL160 Gen8, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, MicroServer Gen8, MicroServer Gen8 Base, MicroServer Gen8 Base Starter Kit, MicroServer Gen8 Entry, MicroServer Gen8 Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry, ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Enty, ML310e Gen8 v2 Performance, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, SL210t Gen8 1U Node, SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL230s Gen8 Base 1U Left Tray Server, SL230s Gen8 Base 1U Right Tray Server, SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray, SL250s Gen8 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 SE 4U Left Tray, SL270s Gen8 SE 4U Right Tray ¦ HPE StorageWorks SAS Rack-Mount Kit ¦ HPE StoreEver 6250, LTO-6 Ultrium 6650
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 3.0 x8
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - 36 PIN 4iMini MultiLane (innerhalb) ¦ 1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,11*
€ 610,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,71*
€ 607,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,33*
€ 589,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,99*
€ 535,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.521,56*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.