Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2058CMY Herst.-Nr.: CF341A EAN/GTIN: 8861123856064 |
| |
|
| | |
| HP 126A LaserJet Tonerkassetten cyan/magenta/gelb im Dreierpack bieten professionelle Druckqualität und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als einzelne Kassetten. Kaufen Sie ein Paket mit drei Farbtonerkassetten und drucken Sie satte Farben mit HP ColorSphere Technologie. HP 126A - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CF341A) - für Color LaserJet Pro CP1025; LaserJet Pro MFP M175; TopShot LaserJet Pro M275 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 24.9 cm | | Transporthöhe | 8.61 cm | | Transportgewicht | 1.5 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 3er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten | | Patronenmerkmale | HP ColorSphere | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw ¦ HP LaserJet Pro MFP M175a, MFP M175nw ¦ HP TopShot LaserJet Pro M275 MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 137,86* | € 169,31* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 139,83* | € 169,59* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 141,67* | € 170,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 141,52* | € 170,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 141,63* | € 170,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 137,86* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|