| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4280565 Herst.-Nr.: CE310AD EAN/GTIN: 8861123796742 |
| |
|
| | |
| Mit HP 126A LaserJet Tonerkassetten schwarz im Doppelpack können Sie mehr drucken und sparen. Professionelle Druckqualität für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei einzelnen Kassetten. Bleiben Sie produktiv und verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie immer eine zusätzliche Tonerkassette zur Hand haben. HP 126A - 2er-Pack - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE310AD) - für Color LaserJet Pro CP1025; LaserJet Pro MFP M175; TopShot LaserJet Pro M275 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 36.3 cm | | Transporttiefe | 16.6 cm | | Transporthöhe | 8.6 cm | | Transportgewicht | 1 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 600 g | Media | Mitgeliefertes Zubehör | Recycling-Leitfaden | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Patronenmerkmale | HP ColorSphere | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw ¦ HP LaserJet Pro MFP M175a, MFP M175nw ¦ HP TopShot LaserJet Pro M275 MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| |