Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-3512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4279890
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3512
EAN/GTIN:
     4718359035128
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
eSATA Adapter
Der EX-3512 ist ein leistungsfähiger eSATA 3 RAID 0/1 Controller auf Basis der PCI-Express Technologie. Er unterstützt RAID 0 (Reihe / Geschwindigkeit), RAID 1 (Spiegel / Datensicherheit). Der EX-3512 hat 2 Externe eSATA 3 Anschlüsse für SATA 2 / 3 externe Festplattengehäuse. Er ist die richtige Lösung um SATA 3 Geräte über einen PCI-Express Slot anzuschließen.
Exsys EX-3512 - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - eSATA 6Gb/s - RAID 0, 1 - PCIe 2.0 x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 2.0 x1
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Marvell 88SE9128
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
eSATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
6.5 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
300 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x1
Schnittstellen
2 x eSATA 6Gb/s - eSATA (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.