Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticFilm 8200i Ai


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4274915
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner plustek
dia scanner
Der Plustek OpticFilm 8200i Ai brilliert durch seine verbesserte Hardware und die optimierte Softwareanpassung an SilverFast 8. Der Scanner verfügt über eine Auflösung von 7200 dpi. Die hochwertige Optik ermöglicht tiefenscharfe Bilder auch in dunklen Bereichen. Ein eingebauter Infrarotkanal entfernt Staub und Kratzer auf den Vorlagen. Mit der IT8-Kalibriervorlage wird das Erzielen von farbgenauen und detaillierten Bildern ermöglicht. Der OpticFilm 8200i Ai und die SilverFast Software sind eine perfekte Hardware- und Softwarekombination. Die Bildbearbeitung wird durch die intelligenten Bildautomatiken der SilverFast Software besonders einfach und ermöglicht hervorragende Scanergebnisse. Durch SilverFast Multi-Exposure wird der Dynamikbereich erweitert. Dadurch wird das Rauschen eliminiert und die Sichtbarkeit von Details in dunklen Bereichen verbessert. SilverFast iSRD nutzt den im Gerät integrierten Infrarotkanal zur Entfernung von Staub und Kratzern auf der Vorlagenoberfläche. Die Auto IT8-Kalibrierung von SilverFast sorgt für eine Kalibrierung des Scanners in nur 2 Minuten.
Plustek OpticFilm 8200i Ai - Filmscanner (35 mm) - CCD - 35 mm-Film - 7200 dpi x 7200 dpi - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Filmscanner (35 mm) - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
Film 135 (35 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
36.8 mm x 25.4 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Diapositive, Folie / Film
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, 2 Filmhalter
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek Quick Scan, SilverFast Ai Studio 8
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Windows 10, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, Apple macOS Big Sur 11.1
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
7200 dpi x 7200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
8 Sek./Scan - Film (Negative) - Vorschau - 35mm ¦ 8 Sek./Scan - Film (Positive) - Vorschau - 35mm ¦ 36 Sek./Scan - Film (Negative) - Endgültig - 3600 dpi ¦ 113 Sek./Scan - Film (Negative) - Endgültig - 7200 dpi
Scanner-Merkmale
Multi-Sampling, Hardware Multi-Exposure für Negativfilme, iSRD (Infrared Smart Removal of Defect)
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
27.2 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
1.6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,73*
€ 482,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,55*
€ 482,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,86*
€ 462,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,58*
€ 433,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 167,98*
Zubehör
Plustek
Z-0037
ab € 10,20*
Zubehör
Plustek
L008-19
ab € 57,01*
Zubehör
Plustek
L009-19
ab € 127,96*
Zubehör
Plustek
Z-0043
ab € 27,40*
Zubehör
Plustek
Z-0035
ab € 8,50*
Zubehör
Plustek
Z-0038
ab € 8,47*
Zubehör
Plustek
Z-0125
ab € 14,23*
Zubehör
Plustek
Z-27-A2F-0204A160
ab € 14,67*
Zubehör
Plustek
Z-27-A2F-0204A150
ab € 14,79*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.