Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

freecolor DR-2100 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4273609
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     801313
EAN/GTIN:
     4033776206136
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Dieses Produkt ist eine hochwertige freecolor Trommel die nach den modernen Fertigungsmethoden sowie mit den fortschrittlichsten Rohstoffen gefertigt wurde.
freecolor DR-2100 - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Brother DCP-7030, 7040, 7045, HL-2140, 2150, 2170, MFC-7320, 7440, 7840; Justio DCP-7040
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 12000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-7030, DCP-7040, DCP-7045N, HL-2140, HL-2150N, HL-2170W, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840N, MFC-7840W ¦ Brother Justio DCP-7040
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
DR2000-FRC
ab € 20,38*
Zubehör
Freecolor
DR2005-FRC
ab € 26,74*
Zubehör
Freecolor
DR2200-FRC
ab € 28,71*
Zubehör
Freecolor
DR3000-FRC
ab € 23,68*
Zubehör
Freecolor
DR3200-FRC
ab € 24,95*
Zubehör
Freecolor
DR3300-FRC
ab € 47,19*
Zubehör
Freecolor
DR6000-FRC
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.