Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B EX4T2-GS12-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4273045
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     B-EX4T2-GS12-QM-R
EAN/GTIN:
     5712505449646
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Die B-EX-Serie verbindet die erprobten und bewährten Merkmale und die Funktionalität der B-SX-Serie mit dem Anspruch, die Leistungsfähigkeit und Einsatzfähigkeit weiter zu verbessern. Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit haben ihren Preis, aber bei der B-EX-Serie gehören Premium-Leistungsmerkmale zum Standard. Das senkt deutlich die Anschaffungskosten und macht Ihre Investition zukunftssicher.
Toshiba TEC B-EX4T2-GS12-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - 203 dpi - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckgeschwindigkeit
- 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code
Schriftarten
Courier, Helvetica, Letter Gothic, Prestige Elite, Times Roman, Price, Presentation, OCR-A, OCR-B
Druckermerkmale
RFID-fähig, USB-Host
RAM
RAM Installiert (Max.)
32 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
30 mm
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Temperatursensor, LED-Anzeige
Flash-Speicher
Flash-Speicher
16 MB
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,13*
€ 1.595,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,65*
€ 1.590,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,69*
€ 1.550,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,92*
€ 1.518,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,42*
€ 1.482,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.