Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B 852


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4247984
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168683
EAN/GTIN:
     5711783961178
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Breitformatdrucker - Leistungsstark - Robust - Kompakt. Der Toshiba B-852 Etikettendrucker zeichnet sich durch innovative Netzwerkfunktionen und guter Performance aus.
Toshiba TEC B-852 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (10 - 24,2 cm) - 300 dpi - bis zu 101.4 mm/Sek. - parallel, USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Desktop-Gerät
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 9 Monate - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - 4 Monate - Vor-Ort ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Enthaltene Schriftarten
21 x Bitmap ¦ 4 x Outline
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 101.4 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN
Barcodes
EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, Code 128, UPC, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Kix (Niederländische Post), RM4SCC
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (10 - 24,2 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Gewebe, Tag-Material, Plastikkarten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
230 mm
Max. Druckbreite
216.8 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
242 mm x 821 mm
Max. Drucklänge
640 mm
Rollenkerndurchmesser
38 mm
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 0.18 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
100 mm x 15 mm
Max. Mediengröße
Rolle (10 - 24,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (24,2 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Verschiedenes
MTBF
31,000 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.5 cm
Tiefe
18.1 cm
Höhe
24.3 cm
Gewicht
15.6 kg
Kapazität
Empfohlenes monatliches Volumen
1500 Seiten
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.909,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,32*
€ 2.474,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,23*
€ 2.464,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.001,97*
€ 2.382,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,50*
€ 2.325,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.909,94*
€ 2.272,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
FMBC0089706
ab € 411,93*
Zubehör
Toshiba
FMCC0054701
ab € 63,96*
Zubehör
Toshiba
10021165222
ab € 73,59*
Zubehör
Toshiba
B8530160AG3
ab € 13,63*
Zubehör
Toshiba
B8530220AG3
ab € 18,65*
Zubehör
Toshiba
B8530120AG3
ab € 11,67*
Zubehör
Toshiba
B8530120AS1
ab € 241,32*
Zubehör
Toshiba
B8530160AS1
ab € 32,64*
Zubehör
Toshiba
B8530220AS1
ab € 44,91*
Zubehör
Toshiba
18221165244
ab € 601,00*
Zubehör
Toshiba
B8530220SW1
ab € 11,42*
Zubehör
Toshiba
B8530120SW1
ab € 6,30*
Zubehör
Toshiba
B8530160SW1
ab € 8,14*
Zubehör
Toshiba
10021165233
ab € 90,75*
Zubehör
Toshiba
10021165228
ab € 158,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.