Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 305A Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
HP 305A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-4226183
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE413A
EAN/GTIN:
     8849627723860
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 305A LaserJet Tonerkassetten magenta garantieren Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Vermeiden Sie Zeit- und Materialverschwendung und arbeiten Sie jederzeit produktiv. Die Kassetten wurden speziell für HP LaserJet Pro Drucker entwickelt.
HP 305A - Magenta - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE413A) - für LaserJet Pro 300 M351, 400 M451, MFP M375, MFP M475
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.5 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
900 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
720 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 2600 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro 300 M351a, 400 M451dn, 400 M451dw, 400 M451nw, MFP M375nw, MFP M475dn, MFP M475dw
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.