Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 932XL Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C1002-4224422
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN053AE#301
EAN/GTIN:
     0886111615322
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 932 Schwarz Tintenpatronen liefern professionelle Druckqualität Seite für Seite. Die XL-Patrone druckt noch mehr gestochen scharfen schwarzen Text in Laserqualität. Aufgebrauchte Patronen lassen sich problemlos recyceln.
HP 932XL - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 6100, 6600 H711a, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.4 cm
Transporttiefe
12.6 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
90 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 6100 ePrinter, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 7110 Wide Format ePrinter, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.