Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - DVI Monitorkabel Verlängerung - Stecker/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4216108
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDEXTAA6IN
EAN/GTIN:
     5052181587929
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
StarTech.com 15cm DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - DVI Monitorkabel Verlängerung - Stecker/Buchse - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (W) - 15.2 cm - Schwarz - für P/N: CDP2DVIMM2MB, DP2DVI2MM3, DP2DVI2MM6, DP2DVIMM6, DP2DVIMM6BS, DP2DVIMM6X10, HDDVIMM3
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Verlängerungskabel
Farbe
Schwarz
Länge
15.2 cm
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Dual Link
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: CDP2DVIMM2MB, DP2DVI2MM3, DP2DVI2MM6, DP2DVIMM10, DP2DVIMM6, DP2DVIMM6BS, DP2DVIMM6X10, DVIDDMM10, DVIDDMM6, DVIDSMM10, DVIMM6, HDDVIMM3, HDMIDVIMM10, HDMIDVIMM6
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1, dvi kabel, dvi kabel 0,2m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.