Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 85A 2er-Pack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
HP 85A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 85A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 85A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 85A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 85A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 85A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 85A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 85A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
HP 85A 2er-Pack Schwarz Original LaserJet Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     339-EPLT38/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE285AD
EAN/GTIN:
     8861117305202
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mit HP 85A LaserJet Tonerkassetten schwarz im Doppelpack können Sie mehr drucken und sparen. Professionelle Druckqualität für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei einzelnen Kassetten. Bleiben Sie produktiv und verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie immer eine zusätzliche Tonerkassette zur Hand haben.
HP 85A - 2er-Pack - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE285AD) - für LaserJet Pro M1132 MFP, M1212nf MFP, M1217nfw MFP, P1102, P1102s, P1102W, P1109, P1109W
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.5 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
1.66 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 1600 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro M1132 MFP, M1212nf MFP, M1217nfw MFP, P1102, P1102s, P1102W, P1109, P1109W
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
30
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 111,51*
€ 136,41*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 113,39*
€ 137,04*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 114,68*
€ 138,08*
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 114,66*
€ 138,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 114,70*
€ 138,17*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 136,41*
€ 162,33
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 123,40*
€ 146,85
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 118,17*
€ 140,62
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 114,82*
€ 136,64
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 111,51*
€ 132,70
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.