Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP x2301 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4112492
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LM914AA
EAN/GTIN:
     3610170528715
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Heben Sie sich mit diesem fantastischen HP x2301 LED-Monitor mit 58,4 cm (23") Diagonale von der breiten Masse ab. Der lichtdurchlässige aquamarinblaue Standfuß, die Elemente aus eloxiertem Aluminium und die filigrane Konstruktion machen den Monitor zu einem echten Schmuckstück für jeden Desktop-PC. Dieser Monitor sieht nicht nur sehr gut aus, sondern bietet auch eine sehr hohe Anzeigeleistung. Sie werden von dem hohen Kontrastverhältnis, der scharfen und detailreichen Full-HD-Auflösung, der entspiegelnden BrightView Technologie und der schnellen Reaktionszeit begeistert sein. Wie ist eine Tiefe von nur 9,8 mm möglich? Die Elektronik ist im Standfuß des Monitors untergebracht, daher die extrem geringe Tiefe. Der Monitor ist nicht nur einzigartig und elegant - er setzt völlig neue Maßstäbe. Warum sollten Sie sich mit weniger zufrieden geben? Sie möchten die Energieeffizienz erhöhen? Dieser Monitor verfügt über eine LED-Hintergrundbeleuchtung, die nicht nur schnellere Umschaltzeiten ermöglicht, sondern auch quecksilberfrei ist. Und dank arsenfreiem Bildschirmglas sowie recycelbaren Kunststoffen und Verpackungsmaterialien ist dieser Monitor sehr umweltfreundlich. Von sozialen Netzwerken bis zum Arbeiten zu Hause, vom Bearbeiten von Videos bis zum Anschauen von Filmen - alles sieht auf dem fantastischen, bis dato beeindruckendsten HP Monitor viel besser aus. Schnelle Einrichtung mit Plug-and-play, Neigung bis zum optimalen Blickwinkel - und schon kann es losgehen.
HP x2301 - LED-Monitor - 58.4 cm (23") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI, DVI-D, VGA - Grau, Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.5 kg
Farbe
Grau, Schwarz, Blau
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
58.4 cm (23")
Besonderheiten
BrightView, HDCP
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
3 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
55.2 cm x 13.9 cm x 40 cm
Kontrast
1000:1 / 8000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.265 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
94 kHz
Farbraum
72%
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ETL, KCC, CISPR, ICES, S Mark, EuP Ready, E-Standby
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Extern
Stromverbrauch (typisch)
30 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D ¦ VGA ¦ HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.4 cm
Transporttiefe
46.9 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
5.5 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,02*
€ 339,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.