Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-betz421 Herst.-Nr.: 05100BK08345 EAN/GTIN: 5711045779022 |
| |
|
| | |
| Zebra Technologies ist weltweit führend mit innovativen und zuverlässigen On-demand-Drucklösungen. Eine Vielzahl von Anwendungen profitieren von den Zebra-Thermodruckern für Barcode-Etiketten und Belege sowie den Eltron-Plastikkartendruckern, die höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität, geringere Kosten und besseren Service für den Kunden bedeuten. Zebra 5100 Resin - Schwarz - 83 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 6) - für Zebra R-140, R4Mplus, S4M; PAX 110, 170, R110; Xi Series 110, 140, 170, 90, 96, R110 Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Direkt thermisch, Thermal Transfer | | Enthaltene Anz. | 1 | | Bandgröße | 83 mm x 450 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra R-140, R4Mplus for EPC Class 1 Tags, S4M ¦ Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX, 170PAX3, 170PAX4, R110PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus, R110Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3421 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 306,49* | € 363,10* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 308,18* | € 364,26* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 332,77* | € 393,18* | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 354,91002* | € 416,90004* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 381,64002* | € 446,98002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3421 | | Versand: Lager 3421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|