Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Xerox Phaser™ 6700 High capacity-Tonermodul Schwarz (18000 Seiten) - 106R01510
Artikel-Nr.:
     C1002-3832020
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01510
EAN/GTIN:
     4058154071069
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 6700Dn, 6700DT, 6700DX, 6700N, 6700V_DNC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.8899 cm
Transporttiefe
33.6549 cm
Transporthöhe
8.8899 cm
Transportgewicht
476.2 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 18000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6700Dn, 6700DT, 6700DX, 6700N, 6700V_DNC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.