Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Xerox Phaser 6700 Tonermodul Magenta (5000 Seiten) - 106R01504
Artikel-Nr.:
     C1002-3832014
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01504
EAN/GTIN:
     3606507293265
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox - Magenta - original - Tonerpatrone - für Phaser 6700Dn, 6700DT, 6700DX, 6700N, 6700V_DNC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.2549 cm
Transporttiefe
33.6549 cm
Transporthöhe
8.2549 cm
Transportgewicht
294.8 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6700Dn, 6700DT, 6700DX, 6700N, 6700V_DNC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.