Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3824210
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A36537
EAN/GTIN:
     8866055198084
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DisplayPort ist eine Technologie der nächsten Generation, die reine Signale für digitalisierten Ton und digitalisiertes Video in hoher Bandbreite vom PC zum Bildschirm bereitstellt. Das Lenovo DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel entspricht der Spezifikation für DisplayPort 1.2 und bietet eine gebührenfreie volle Unterstützung für digitalisierten Ton und digitalisiertes Video über dasselbe Kabel. Das Lenovo DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 21,6 Gb/s und die nächste Generation von Multimediaanwendungen mit höherer Genauigkeit und 3D-Unterstützung sowie eine höhere Bildschirmauflösung (bis zu 4000x2000) und eine verkettete Verkabelung und die Unterstützung mehrerer Bildschirme über einen einzigen Anschluss.
Lenovo - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 1.8 m - für ThinkCentre M75t Gen 2; M80s Gen 3; M90a Gen 3; M90q Gen 2; M90t Gen 3; ThinkCentre neo 70
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Länge
1.8 m
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M60e 11LU ¦ Lenovo ThinkCentre M70a 11E3 ¦ Lenovo ThinkCentre M70a Gen 2 11K3, 11K4 ¦ Lenovo ThinkCentre M70c 11GJ, 11GK, 11GL, 11GM ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DV, 11E7, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0, 11N3, 11N4 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3, 11T4 ¦ Lenovo ThinkCentre M70s 11EX ¦ Lenovo ThinkCentre M70s Gen 2 11M6 ¦ Lenovo ThinkCentre M70t 11EV ¦ Lenovo ThinkCentre M720s 10U7 ¦ Lenovo ThinkCentre M720t 10U5 ¦ Lenovo ThinkCentre M75n 11BU, 11BV, 11G7 ¦ Lenovo ThinkCentre M75n IoT 11BX, 11GW ¦ Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JM, 11JN, 11JQ, 11JS ¦ Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11R7, 11R8, 11R9, 11W1, 11W2, 11W4 ¦ Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KE, 11RB, 11RC, 11RD, 11W5, 11W6 ¦ Lenovo ThinkCentre M80q 11EG ¦ Lenovo ThinkCentre M80q Gen 3 11U1 ¦ Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TG, 11TL ¦ Lenovo ThinkCentre M80t Gen 3 11TE, 11TJ ¦ Lenovo ThinkCentre M820z AIO ¦ Lenovo ThinkCentre M90a 11E0 ¦ Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11JY, 11K0, 11K1 ¦ Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VF, 11VH ¦ Lenovo ThinkCentre M90n-1 11AG ¦ Lenovo ThinkCentre M90q 11DH, 11DK, 11F0 ¦ Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MQ, 11MR, 11MU, 11MV ¦ Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U5, 11U8 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s 11D6 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s Gen 2 11L6 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TT, 11TX ¦ Lenovo ThinkCentre M90t 11D4 ¦ Lenovo ThinkCentre M90t Gen 2 11L4 ¦ Lenovo ThinkCentre M90t Gen 3 11TM, 11TN, 11TV ¦ Lenovo ThinkCentre M920t 10U1 ¦ Lenovo ThinkCentre M920z AIO ¦ Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU ¦ Lenovo ThinkEdge SE30 11NA, 11NB, 11NC, 11NJ ¦ Lenovo ThinkEdge SE50 11RJ ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DG, 30DM, 30DN, 30DR, 30DU ¦ Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6, 30EF, 30EG, 30EJ ¦ Lenovo ThinkStation P360 30FA, 30FM ¦ Lenovo ThinkStation P620 30E0, 30E1 ¦ Lenovo V50s-07IMB 11EE, 11HA ¦ Lenovo V50t Gen 2-13IOB 11QB, 11QC, 11QE ¦ Lenovo V50t-13IMB 11ED, 11HD
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.