Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp MXB20GT1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp MXB20GT1 Tonerkartusche Original Schwarz
Sharp MXB20GT1 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3818137
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     MXB20GT1
EAN/GTIN:
     4974019683850
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Sharp MXB20GT1 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Sharp MX-B200, MX-B201D
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Sharp MX-B200, MX-B201D
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.