Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 950XL Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 950XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
HP 950XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3804783
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN045AE
EAN/GTIN:
     8861117489148
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 950XL - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Officejet - Tintenpatrone - für Officejet Pro 251dw, 276dw, 8100, 8600, 8610, 8620, 8630
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.9 cm
Transporttiefe
12.6 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
150 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
Officejet
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 251dw, 276dw, 276dw MFP, 8100 ePrinter, 8100 ePrinter N811a, 8600 Plus N911g, 8610, 8620, 8630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.