| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3795130 Herst.-Nr.: B0892 EAN/GTIN: 8020334311162 |
| |
|
| | |
| Olivetti - Cyan - original - Tonerpatrone - für d-Color MF3000 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.4 cm | | Transporttiefe | 10.6 cm | | Transporthöhe | 16.3 cm | | Transportgewicht | 316 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Olivetti d-Color MF3000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, lasertoner |
| | |
| |