Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 950 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 950 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3792643
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN049AE#BGY
EAN/GTIN:
     8861117489520
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 950 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 251dw, 276dw, 8100, 8600, 8610, 8620, 8630
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.9 cm
Transporttiefe
12.6 cm
Transporthöhe
3.6 cm
Transportgewicht
100 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 251dw, 276dw, 276dw MFP, 8100 ePrinter, 8100 ePrinter N811a, 8600 Plus N911g, 8610, 8620, 8630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.