| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3792642 Herst.-Nr.: CN045AE#BGX EAN/GTIN: 8861116151558 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 950XL - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Officejet - Tintenpatrone - für Officejet Pro 251dw, 276dw, 8100, 8600, 8610, 8620, 8630 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.9 cm | | Transporttiefe | 12.6 cm | | Transporthöhe | 3.6 cm | | Transportgewicht | 150 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | Officejet | | Ergiebigkeit | Bis zu 2300 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro 251dw, 276dw, 276dw MFP, 8100 ePrinter, 8100 ePrinter N811a, 8600 Plus N911g, 8610, 8620, 8630 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| |