Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G VGA-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3789285
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81216
EAN/GTIN:
     0757120812166
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
DVI Verlängerung
VGA Verlängerungskabel
dvi vga kabel 2m
Digital Visual Interface (DVI) ist die Standardschnittstelle für leistungsstarke Verbindungen zwischen Desktop-PCs und Flachbildschirmen, CRT-Bildschirmen, Projektoren und HDTV. Dieses analoge Videokabel entspricht vollständig dem von der Arbeitsgruppe DDWG (Digital Display Working Group) aufgestellten DVI-Standard. Drei analoge 30 AWG Koaxialleiter ermöglichen eine analoge Hochgeschwindigkeitsübertragung. Das dreifach abgeschirmte Unterteil mit einem doppelten Folienschirm und einem Geflechtschirm schützen gegen unerwünschte EMI/RFI-Interferenz. Jeder Koaxialleiter ist einzeln in Polyolefinschaum-Isolierung eingepackt und darüber mit einer geflochtenen verzinnten Kupferabschirmung versehen. Die 28 AWG Kupferleiter sind einzeln mit hartem und dichtem Polypropylen isoliert, um Nebensprechen zu minimieren und eine schnelle fehlerfreie Übertragung zu gewährleisten. Die vergoldeten Kontakte sorgen für volle Leitfähigkeit ohne Datenverlust. Mit PC und Mac kompatible Kabel unterstützen Hot Plugging (Verbinden im Betrieb) von DVI-Anzeigegeräten. PC-99 farbkodiert: blau, weiß.
C2G - VGA-Verlängerungskabel - DVI-A (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Verlängerungskabel
Technologie
Dreifach abgeschirmtes Koaxialkabel
Besonderheiten
Farbcodierte Anschlüsse
Länge
2 m
Abschirmungsmaterial
Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
28/30
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
PC 99, RoHS
Konnektivität
Anschluss
Analog DVI, 12+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Weitere Suchbegriffe: dvi vga kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.