Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G DVI-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3789266
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81185
EAN/GTIN:
     5051964788522
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 3m
dvi verlängerung
Dieses präzise hergestellte Kabel entspricht vollständig dem von der Arbeitsgruppe DDWG (Digital Display Working Group) aufgestellten DVI-Standard. Die DVI-I Dual Link Konfiguration bietet ausreichend Bandbreite für Auflösungen bis zu 2048 x 1536 Pixel und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsübertragungen von bis zu 9,9 GB/s. Drei analoge 30 AWG Koaxialleiter ermöglichen eine analoge Hochgeschwindigkeitsübertragung. Das dreifach abgeschirmte Unterteil mit einem doppelten Aluminiumfolien- und einem Geflechtschirm schützen gegen unerwünschte EMI/RFI-Interferenz. Jeder Koaxialleiter ist einzeln in Polyolefinschaum-Isolierung eingepackt und darüber mit einer geflochtenen verzinnten Kupferabschirmung versehen. Die 28 AWG Kupferleiter sind einzeln mit hartem und dichtem Polypropylen isoliert, um Nebensprechen zu minimieren und eine schnelle fehlerfreie Übertragung zu gewährleisten. Die vergoldeten Kontakte sorgen für volle Leitfähigkeit ohne Datenverlust. Mit PC und Mac kompatible Kabel unterstützen Hot Plugging (Verbinden im Betrieb) von DVI-Anzeigegeräten. PC-99 farbkodiert: weiß.
C2G - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-I (M) zu DVI-I (W) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Verlängerungskabel
Technologie
Dreifachisolierung
Besonderheiten
Farbcodierte Anschlüsse
Länge
3 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
PC 99, RoHS
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.