Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-EPLT34/2 Herst.-Nr.: CB436AD EAN/GTIN: 8849620223688 |
| |
|
| | |
| Mehr drucken heißt mehr sparen. Dank HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack können Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens reduzieren, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb mit Original HP Produkten zu verzichten. HP 36A - 2er-Pack - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CB436AD) - für LaserJet P1505, P1505n Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 37.5 cm | | Transporttiefe | 22.6 cm | | Transporthöhe | 12.5 cm | | Transportgewicht | 1.2 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | HP Untermarke | LaserJet | | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP LaserJet P1505, P1505n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 120,13* | € 148,91* | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 121,85* | € 149,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 123,51* | € 150,80* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 123,80* | € 151,02* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 128,70* | € 157,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 60,065* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|