| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3761830 Herst.-Nr.: 2970B008 EAN/GTIN: 8714574523316 |
| |
|
| | |
| Canon PG-510 - Schwarz - original - Blisterverpackung - Tintenbehälter - für PIXMA MP230, MP237, MP252, MP258, MP270, MP280, MP282, MP499, MX350, MX360, MX410, MX420 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 220 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP2700, iP2702, MP230, MP237, MP240, MP250, MP252, MP258, MP260, MP270, MP270 Party Pack, MP272, MP280, MP282, MP480, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX340 Office, MX350, MX350 Office, MX360, MX410, MX420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |