| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3760945 Herst.-Nr.: A0X51D2 EAN/GTIN: 4053768150735 |
| |
|
| | |
| In vielen Unternehmen gilt es heute, Kosten zu senken. Das gilt für größere Neuanschaffungen ebenso wie für Verbrauchsmaterialien wie zum Beispiel Toner. Darauf zielen Hersteller, die alternative Produkte billiger anbieten oder gar Original-Ware zum günstigeren Preis versprechen. Leider ist günstig nicht gleich gut. Kommen minderwertige Toner zum Einsatz, kann sich dies nicht nur auf die Druckqualität auswirken, sondern auch zu irreparablen Schäden am System führen. Ein einmalig günstiger Einkauf kann so zu einer teuren Angelegenheit werden. DEVELOP TNP22K - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für ineo+ 35, 35P Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ineo+ 35, 35P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Develop, Toner Cartridge Develop, Toner Develop, Tonerkartusche Develop, Tonerkassette Develop, Konica Minolta Toner, Konica Toner, Lasertoner Konica Minolta, Lasertoner Minolta, Lasertoner QMS, Minolta Toner, Toner Cartridge Konica Minolta, Toner Cartridge Minolta, Toner Cartridge QMS, Toner Konica Minolta, Toner Minolta, Toner QMS, Tonerkartusche Konica Minolta, Tonerkartusche Minolta, Tonerkartusche QMS, Tonerkassette Konica Minolta, Tonerkassette Minolta, Tonerkassette QMS, konica minolta toner |
| | |
| |