| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3759860 Herst.-Nr.: CC4003R3M EAN/GTIN: 0722868717394 |
| |
|
| | |
| Das VGA-Monitorersatzkabel der Pro Series verbindet einen beliebigen PC-kompatiblen Computer und einen VGA- oder SVGA-Monitor mit HDDB15-Buchsen. Belkin PRO Series VGA Monitor Signal Replacement Cable - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 3 m - geformt, verseilt, Daumenschrauben Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Besonderheiten | Geformt, verseilt, Daumenschrauben | | Länge | 3 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |