Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-70110139 Herst.-Nr.: 1511B018 EAN/GTIN: 8714574572178 |
| |
|
| | |
| Das ChromaLife100 System liefert in Kombination mit Canon Fotopapier herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität. Canon CLI-36 Twin Pack - 2er-Pack - 12 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Blisterverpackung - Tintenbehälter - für PIXMA iP100, iP100wb, iP110, mini260, mini320, TR150 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blisterverpackung | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | | Kapazität | 12 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100 | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 249 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP100wb, iP110, mini260, mini320, TR150, TR150 with Battery Pack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 914 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,90* | € 28,93* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 21,64* | € 29,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,00* | € 29,18* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 22,20* | € 29,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,69* | € 30,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|