| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3757288 Herst.-Nr.: APET128SETD EAN/GTIN: 4250164827432 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Tintenpatronen sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Druckerpatronen können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Epson C13T12814011, Epson C13T12824011, Epson C13T12834011, Epson C13T12844011, Epson C13T12854010, Epson T1281, Epson T1282, Epson T1283, Epson T1284, Epson T1285) - für Epson Stylus SX130, SX230, SX235, SX430, SX435, SX438, SX440, SX445; Stylus Office BX305 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Epson C13T12814011, Epson C13T12824011, Epson C13T12834011, Epson C13T12844011, Epson C13T12854010, Epson T1281, Epson T1282, Epson T1283, Epson T1284, Epson T1285 | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 9 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 6.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 6.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 6.5 ml | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus S22, SX125, SX130, SX230, SX235W, SX420W, SX425W, SX430W, SX435W, SX438W, SX440W, SX445W ¦ Epson Stylus Office BX305F, BX305FW, BX305FW Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone agfa, druckerpatrone |
| | |
| |