| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3757285 Herst.-Nr.: APET128BD EAN/GTIN: 4250164827395 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Tintenpatronen sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Druckerpatronen können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt. AgfaPhoto - 9 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone - für Epson Stylus S22, SX230, SX235, SX430, SX435, SX438, SX440, SX445; Stylus Office BX305 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 9 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 210 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus S22, SX125, SX230, SX235W, SX420W, SX425W, SX430W, SX435W, SX438W, SX440W, SX445W ¦ Epson Stylus Office BX305F, BX305FW, BX305FW Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone |
| | |
| |