Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3757283
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APHP350XLB
EAN/GTIN:
     4250164824776
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP HP No. 350 XL black, CB336EE).
AgfaPhoto - 34 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 350XL, HP CB336EE) - für HP Deskjet D4268; Photosmart C4483, C4486, C4488, C4524, C4583, C4585, C4588, C5225
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 350XL, HP CB336EE
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
34 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet D4260, D4263, D4268, D4360 ¦ HP Officejet J5725, J5730, J5735, J5738, J5740, J5750, J5780, J5783, J5785, J5788, J5790, J6410, J6413, J6415 All-in- One, J6424, J6480, J6488 ¦ HP Photosmart C4205, C4210, C4225, C4235, C4240, C4250, C4270, C4272, C4273, C4275, C4280, C4283, C4285, C4288, C4293, C4294, C4340, C4342, C4343, C4344, C4345, C4380, C4382, C4383, C4384, C4385, C4388, C4390, C4424, C4472, C4480, C4483, C4485, C4486, C4488, C4524, C4580, C4583, C4585, C4588, C4599, C5225, C5240, C5250, C5270, C5273, C5275, C5280, C5283, C5288, C5290, C5293, D5345, D5360, D5363, D5368
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.