Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-PGI-525PGBK2 Herst.-Nr.: 4529B010 EAN/GTIN: 4053162251984 |
| |
|
| | |
| Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Das Doppelpack enthält zwei 19 ml fassende Tintentanks, mit denen jeweils bis zu 341 ISO-Seiten im A4-Format gedruckt werden können. Canon PGI-525PGBK Twin Pack - 2er-Pack - 19 ml - Schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 19 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 2er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 341 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG5350S, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 21,60* | € 22,76* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,50* | ab € 21,91* | € 22,87* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 22,38* | € 23,36* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 22,38* | € 23,37* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 23,05* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,80* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|