Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3743225
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QK555AA
EAN/GTIN:
     5054629251751
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Maximiert die Leistung von HP Business-PCs und erfüllt Ihre Speicheranforderungen mit Laufwerken hoher Kapazität. Serial ATA-Festplatten (NCQ und Smart IV) mit 6,0 Gbit/s sind in folgenden Ausführungen verfügbar: 3,5" 7.2K – 1TB, 500 GB** und 3,5" 10K - 250GB** und 500GB.**
HP - Festplatte - 1 TB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für HP 280, Z1 G8, Z1 G9; Desktop Pro 300 G6; Elite 600 G9; EliteDesk 80X G8; Pro 400 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.2 cm
Transporttiefe
18.4 cm
Transporthöhe
9.5 cm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 1155 (3.5"), 280 G3 (3.5"), 280 G4 (3.5"), 280 G5, 280 Pro G5, 285 G3 (3.5"), 285 G6, 290 G1 (3.5"), 290 G3 (3.5"), 290 G4 (3.5"), 295 G6, Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Desktop Pro 300 G3 (3.5"), Pro 300 G6, Pro A 300 G3 (3.5"), Pro A G2 (3.5"), Pro A G3, Pro G3 (3.5") ¦ HP Elite 600 G9 ¦ HP EliteDesk 700 G1 (3.5"), 705 G3 (3.5"), 705 G4 (3.5"), 800 G1 (3.5"), 800 G4 (3.5"), 800 G6, 800 G8, 805 G6 (3.5"), 805 G8 ¦ HP Pavilion Elite m9135.ch, Elite m9140.ch, Elite m9160.ch-a, Elite m9161.sc, Elite m9165.uk-a, Elite m9180.fr, Elite m9180.it, Elite m9180.nl, Elite m9180f, Elite m9190.nl, Elite m9380.it ¦ HP Point of Sale System rp5800 (3.5") ¦ HP Pro 400 G9 ¦ HP Pro All-in-One 3520 (3.5") ¦ HP ProDesk 400 G4 (3.5"), 400 G5 (3.5"), 400 G6 (3.5"), 400 G7 (3.5"), 405 G6, 490 G3 (3.5"), 600 G1 (3.5"), 600 G2 (3.5"), 600 G5 (3.5") ¦ HP ProOne 600 G1 (3.5") ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry (3.5") ¦ HP Compaq 6200 Pro (3.5"), 6300 Pro (3.5"), 6300 Pro PC (3.5"), 6305 Pro (3.5"), 8200 Elite (3.5"), Elite 8300 (3.5"), Elite 8300 PC (3.5")
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.