Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 35A 2er-Pack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     6963-cb435ad-2er
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB435AD
EAN/GTIN:
     8849620223510
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mehr drucken heißt mehr sparen. Dank HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack können Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens reduzieren, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb mit Original HP Produkten zu verzichten.
HP 35A - 2er-Pack - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CB435AD) - für LaserJet P1005, P1006, P1007, P1008, P1009
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
37.5 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
1.8 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet P1005, P1006, P1007, P1008, P1009
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
100
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 110,09*
€ 113,97*
1 Tag
28
pro 2er Pack
€ 7,50*
ab € 110,42*
€ 114,34*
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 110,76*
€ 114,64*
16 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 109,90*
€ 114,86*
11 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,90*
ab € 111,61*
€ 115,56*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 113,97*
€ 135,62
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 113,74*
€ 135,35
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 111,42*
€ 132,59
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 110,90*
€ 131,97
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 110,09*
€ 131,01
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.