Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2100 Wax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Wax 2100 3.5" x 89mm Farbband
Zebra Wax 2100 3.5" x 89mm Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-3737199
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02100BK08945
EAN/GTIN:
     5052178325503
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Ein mit Harz optimiertes Wachsfarbband, das erstklassige Druckqualität bei einer breiten Palette von gestrichenen und ungestrichenen Papieren bietet. Es können Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/s und 200 mm/s bei gedrehten Barcodes erzielt werden. Das 2100-Farbband, das kleine Schriften in erstklassiger Qualität druckt und eine ausgezeichnete Abriebbeständigkeit bietet, ist ideal für Logistik- und Einzelhandelsanwendungen.
Zebra 2100 Wax - Schwarz - 89 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 12) - für Zebra R4Mplus, Z4000, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6MPlus, ZM400, ZM600; PAX 110; Xi Series 170
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
89 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon MultiPASS C70 ¦ Zebra R-140, R4Mplus, R4Mplus for EPC Class 1 Tags, S4M, Z4000, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra PAX 110PAX4, 170PAX, 170PAX3, 170PAX4, R110PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus, R110Xi ¦ Zebra Z Series Z4M
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51834*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,69584*
€ 15,10805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10584*
€ 14,40595
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,79584*
€ 14,03705
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,70834*
€ 13,93292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51834*
€ 11,32682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.