Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Adapter mini Displayport > VGA 15 pin female


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3736577
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65256
EAN/GTIN:
     4043619652563
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem mini DisplayPort Adapter von Delock können Sie Ihr MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air um einen VGA Port erweitern und z.B. einen Monitor anschließen.
Delock Adapter mini Displayport > VGA 15 pin female - DisplayPort-Adapter - Mini DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 18 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Farbe
Schwarz
Länge
18 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65264
ab € 3,00*
Zubehör
Delock
65266
ab € 3,44*
Zubehör
Delock
65267
ab € 2,97*
Zubehör
Delock
65268
ab € 5,97*
Zubehör
Delock
65271
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.