Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3683903
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCCLI526SETD
EAN/GTIN:
     4250164825339
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - 5er-Pack - bk,b,c,m,y - (Alternative zu: Canon PGI-525PGBK, 4529B001, CLI-526BK, 4540B001, CLI-526C, 4541B001, CLI-526M, 4542B001, CLI-526Y, 4543B001).
AgfaPhoto - 5er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 4529B001, Canon 4540B001, Canon 4541B001, Canon 4542B001, Canon 4543B001, Canon CLI-526BK, Canon CLI-526C, Canon CLI-526M, Canon CLI-526Y, Canon PGI-525BK) - für Canon PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 4529B001, Canon 4540B001, Canon 4541B001, Canon 4542B001, Canon 4543B001, Canon CLI-526BK, Canon CLI-526C, Canon CLI-526M, Canon CLI-526Y, Canon PGI-525BK
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
5er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Cyan) - 10.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 10.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 10.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 10.5 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (pigmentiertes Schwarz) - 20 ml
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APET130MD
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.