| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3683900 Herst.-Nr.: APCCLI526BD EAN/GTIN: 4250164825292 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: Canon CLI-526BK, 4540B001). AgfaPhoto - 10.5 ml - Schwarz - kompatibel - Tintenpatrone - für Canon PIXMA iP4950, iX6550, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895 Weitere Informationen: Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 10.5 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone agfa |
| | |
| |