Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1693950 Herst.-Nr.: LQ037AA EAN/GTIN: 8861114823518 |
| |
|
| | |
| SATA-Laufwerke mit 7.200 U/min sind unsere Standardoptionen für Festplattenspeicher mit großer Bandbreite; die meisten Workstation-Modelle sind auch als Hochleistungsvariante mit einer Drehzahl von 10.000 U/min verfügbar. Die Speicherkapazität reicht bis zu enormen 2,0 TB. HP - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 32 MB - für Workstation Z1 G5, Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9, Z230, Z4 G4, Z420, Z6 G4, Z620, Z640, Z8 G4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm x 1/3H) | | Breite | 8.89 cm | | Tiefe | 10.17 cm | | Höhe | 2.54 cm | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Puffergröße | 32 MB | | Kapazität | 1 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 23.2 cm | | Transporttiefe | 18.4 cm | | Transporthöhe | 9.5 cm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm x 1/3H) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Workstation Z1 G5 Entry, Z2 G4, Z2 G5, Z2 G8, Z2 G9 (SFF, Tower), z210, Z220, Z230, Z4 G4, Z420, Z6 G4, Z620, Z640 (3.5"), Z8 G4, Z820 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 1tb, festplatte sata |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 130,75* | € 164,28* | | | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 132,70* | € 167,83* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,95* | € 168,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 141,23* | € 176,37* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 245,93* | € 279,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|