Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HDD 1TB SATA 6Gbs 3.5" 7.2K RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP HDD 1TB SATA 6Gbs 3.5" 7.2K RPM
HP HDD 1TB SATA 6Gbs 3.5" 7.2K RPM
Artikel-Nr.:
     832-137114
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LQ037AA
EAN/GTIN:
     0886111482351
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SATA-Laufwerke mit 7.200 U/min sind unsere Standardoptionen für Festplattenspeicher mit großer Bandbreite; die meisten Workstation-Modelle sind auch als Hochleistungsvariante mit einer Drehzahl von 10.000 U/min verfügbar. Die Speicherkapazität reicht bis zu enormen 2,0 TB.
Weitere Informationen:
weight:
0.740 kg
height:
0.097 m
width:
0.185 m
depth:
0.228 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 13,00*
ab € 54,47*
€ 70,62*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,19*
€ 87,88*
1 Tag
7
€ 7,50*
ab € 68,37*
€ 88,10*
Frei Haus
ab € 70,09*
€ 90,31*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 72,85*
€ 93,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.