Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7827-XA4511.02 Herst.-Nr.: 03400BK11045 EAN/GTIN: 5052178204662 |
| |
|
| | |
| Zebra 3400 Wax/Resin - 6er-Pack - Schwarz - 110 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für PAX 110, 170; S Series 105, 160; Stripe S300, S500; Xi Series 140, 90; Z Series Z4M, Z6M Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Thermal Resin (Thermalharz), Thermowachs | | Enthaltene Anz. | 6er-Pack | | Bandgröße | 110 mm x 450 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra PAX 110PAX, 170PAX ¦ Zebra S Series 105S, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 140Xi, 90Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 6 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 18,00* | € 23,67* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 18,16* | € 23,85* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 90,92* | € 122,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,78* | € 122,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 98,47* | € 127,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 142,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|