| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3657232 Herst.-Nr.: 800033-840 EAN/GTIN: 7123290172295 |
| |
|
| | |
| Zebra True Colours-Kartendruckerfarbbänder erzeugen hochwertige Ausweisdokumente und verlängern die Lebensdauer Ihrer Drucker und Karten. Zebra ix Series YMCKO - YMCKO - Farbband (Farbe) - für Zebra P210i; ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Gelb, Magenta, Cyan, Kunstharz schwarz, Overcoat klar) | | Drucktechnologie | Farbensublimierung | | Enthaltene Anz. | 1 | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband (Farbe) | | Ergiebigkeit | Bis zu 200 Bilder | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra P210i ¦ Zebra ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |