Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVELOP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Develop A2020D1 Tonerkartusche Original Schwarz
Develop A2020D1 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3651003
Hersteller:
     Develop
Herst.-Nr.:
     A2020D1
EAN/GTIN:
     4250911700544
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
In vielen Unternehmen gilt es heute, Kosten zu senken. Das gilt für größere Neuanschaffungen ebenso wie für Verbrauchsmaterialien wie zum Beispiel Toner. Darauf zielen Hersteller, die alternative Produkte billiger anbieten oder gar Original-Ware zum günstigeren Preis versprechen. Leider ist günstig nicht gleich gut. Kommen minderwertige Toner zum Einsatz, kann sich dies nicht nur auf die Druckqualität auswirken, sondern auch zu irreparablen Schäden am System führen. Ein einmalig günstiger Einkauf kann so zu einer teuren Angelegenheit werden.
DEVELOP - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Konica Minolta TN217) - für Konica Minolta bizhub 223, 283
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Konica Minolta TN217
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub 223, 283
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WhiteBox
A2020D1
ab € 14,76*
Ähnlich
Ampertec
A2020D1
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.