Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS10521 Tonerkartusche Schwarz
Astar AS10521 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3616427
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS10521
EAN/GTIN:
     9120010313387
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Astar - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung SCX-4521D3) - für Samsung SCX-4321, 4521F, 4521FG, 4521FL, 4521FR
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung SCX-4521D3
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung SCX-4321, 4521F, 4521FG, 4521FL, 4521FR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.