Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7827-XA4510.02 Herst.-Nr.: 03200BK10245 EAN/GTIN: 0168141591389 |
| |
|
| | |
| Zebra Technologies ist weltweit führend mit innovativen und zuverlässigen On-demand-Drucklösungen. Eine Vielzahl von Anwendungen profitieren von den Zebra-Thermodruckern für Barcode-Etiketten und Belege sowie den Eltron-Plastikkartendruckern, die höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität, geringere Kosten und besseren Service für den Kunden bedeuten. Zebra 3200 Wax/Resin - Schwarz - 102 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra R-140, R4Mplus, S4M; PAX 110; Xi Series 110, 170, 90, 96, R110; Z Series Z4Mplus Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Anz. | 1 | | Bandgröße | 102 mm x 450 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra R-140, R4Mplus, S4M ¦ Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus, R110Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 6 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 21,85* | € 22,93* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 22,05* | € 23,08* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 109,78* | € 118,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,14* | € 119,97* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 119,57* | € 124,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 137,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|