Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRS Premium 60 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3614602
Hersteller:
     TRS
Herst.-Nr.:
     511-900-134
EAN/GTIN:
     7612735411117
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
TRS Premium - 60 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für OKI OKIFAX 10XX, 2200, 2350, 24XX, 2600, 5200, 5400, 56XX; OKIPAGE 6E; OL600, 610, 810
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
60 g
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Chipfrei
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI OKIFAX 1000, 1050, 2200, 2350, 2400, 2450, 2600, 5200, 5400, 5650, 5680 ¦ OKI OKIPAGE 6E, 6ex ¦ OKI OL400e, 400ex, 410ex, 600ex, 610ex, 810ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.