Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UTAX 4424010010 Tonerkartusche Original Schwarz
UTAX 4424010010 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3605854
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     4424010110
EAN/GTIN:
     4250911703446
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
UTAX - Schwarz - original - Tonerpatrone - für CD 1440; LP 3245, 4240, 4245
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
UTAX CD 1440 ¦ UTAX LP 3245, 4240, 4245
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
Ampertec
4424010010
ab € 184,60*
Ähnlich
Ampertec
4424010010
ab € 57,96*
Ähnlich
WhiteBox
4424010010
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.